Beli Pipa T di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Dextone PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC)
    Mulai

    Rp57.900

    Dextone PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC)
    Deskripsi:
    Lem yang diformulasikan khusus untuk merekatkan pipa-piva pvc dan sejenisnya yang biasanya dipakai dalam industri bangunan. Lem omo dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya tahan yang baik terhadap tekanan dan mampu menahan air dari kebocoran.
    atribut:
    • Solid Content (%): 25 +/- 2%
    • Density: 0.85 g/volume
    • Viskositas: 2000-3000 cps
  2. INABA DENKO Sambungan Pipa T Type Joint (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp429.900

  3. KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp84.900

    KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
  4. monotaro Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Pipe Cutter
    atribut:
    • Cleavable Wall Thickness (mm): (Stainless) Up to 2, (Copper / Brass / Aluminium) Up to 2.5, (PVC) Up to 3
  5. KRISBOW Cutting Blade (Pisau Potong Pipa)
    Mulai

    Rp119.900

    KRISBOW Cutting Blade (Pisau Potong Pipa)
    Deskripsi:
    Cutting Blade T100
  6. TRUSCO Pipe Tap Thread Taper (SKS)
    Mulai

    Rp739.900

    TRUSCO Pipe Tap Thread Taper (SKS)
    atribut:
    • Number of Threads: 14
    • Screw Length (mm): 35
    • Number of Threads per inch: 14
    • Purpose of Use: Work Material: Cast Iron, Light Metal.
  7. H.H.H. Pipe Mount Block
    Mulai

    Rp999.900

    H.H.H. Pipe Mount Block
    Deskripsi:
    -Can directly install on a f42.7 to 48.6 single pipe(scaffolding pipe).-The clamp part and the pulley part can be disintegrated, making it easy to attach a rope.-Unloading.-Retaining lightweight objects(flags, banners, Japanese carp-shape streamers,
    atribut:
    • Basic Working Load: 0.125t
    • Maximum working rope diameter: 8mm
    • Working Load: 125kg
    • Diameter of Rope Being Used: 8mm or less
    • Material: Iron
    • Wheel Diameter (mm): 50mm
  8. RUCIKA Penutup Pipa PVC AW (Dop Pipe)
    Mulai

    Rp2.900

    RUCIKA Penutup Pipa PVC AW (Dop Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  9. TRUSCO Pipe Tap Taper (PT Screws) (Tap Pipa)
    Mulai

    Rp259.900

    TRUSCO Pipe Tap Taper (PT Screws) (Tap Pipa)
    atribut:
    • Chamfer: 1.5P
    • Purpose of Use: Work Material: Cast Iron, Light Metal.
  10. KRISBOW Pipe Vise (Ragum Pipa)
    Mulai

    Rp919.900

    KRISBOW Pipe Vise (Ragum Pipa)
    Deskripsi:
    Pipe Vise #1, 10-60mm
  11. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  12. MCC Pipe Vise (Klem Pipa Meja)
    Mulai

    Rp2.199.900

    MCC Pipe Vise (Klem Pipa Meja)
    Deskripsi:
    -A pipe vice that has pursued its function.
  13. TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Soket T)
    44%
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp25.900

    TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Soket T)
    Deskripsi:
    TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 300
  14. RIDGID Pipe Cutter Wheel (Pisau Pemotong Pipa)
    64%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    RIDGID Pipe Cutter Wheel (Pisau Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    Always use genuine RIDGID Cutter Wheels. These wheels are precision-machined from high-grade steel and are engineered for long life and maximum cutting accuracy.
  15. TRUSCO Pipe Wrench
    Mulai

    Rp499.900

    TRUSCO Pipe Wrench
    atribut:
    • Purpose of Use: Tightening and disassembling gas, water pipe (white pipe) and the like.
  16. Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp329.900

    Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    atribut:
    • Handle Color: Red
    • Handle Material: Cast Iron
    • Handle Type: Adjustable
    • Jaw Material: Dropped Forged
    • Jaw Type: Standard
    • Standards Met: BS 3594 : Part 1
    • Type: Pipe Wrench
  17. SUN-FLEX Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp69.900

    SUN-FLEX Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    - Alat Perkakas dan juga Reparasi.- Fungsi untuk Memasang dan melepas pipa pada sambungan ulir.- Bisa juga untuk Pegangan Benda yang berbentuk silindris.- Pegangan dilapisi dengan karet.- Pada bagian rahang tang nya terbuat dari Forged Carbon Steel.- Bisa di sesuaikan untuk membuka berbagai macam ukuran.- Pemutar pin yang besar.- Tidak licin.
  18. TRUSCO Pipe Joint Brush (Sikat Pembersih Pipa)
    29%
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Pipe Joint Brush (Sikat Pembersih Pipa)
    Deskripsi:
    -Joint type pipe cleaner being used by combining with joint brush handle.-A brush corresponding to HACCP which can perform area management by the color.-Since hair is hard to come off and is resistant to heat, suitable for use in places where hygiene cont
  19. HIT (Tools) PVC Pipe Joiners
    Mulai

    Rp13.999.900

    HIT (Tools) PVC Pipe Joiners
    Deskripsi:
    -Can be inserted easily by one person without scratching the pipe.-A multi-size pipe dual purpose type, can insert a bent pipe coupler and can hold until the adhesive is dry with a detent mechanism.-When correspond each nominal diameter, please replace th-Insertable Pipe/Coupler: For VP pipe/HIVP pipe/rubber ring coupler/TS coupler/T type ductile caste iron pipe.
    atribut:
    • Applicable Pipe Outer Diameter: 89 to 216mm
    • Total Length: 600mm
    • Horizontal Width: 270mm
    • Purpose of Use: Insertable Pipe/Coupler: For VP pipe/HIVP pipe/rubber ring coupler/TS coupler/T type ductile caste iron pipe.
    • Total Height (mm): 170
  20. TRUSCO Pipe Tap Thread Parallel (SKS)
    50%
    Mulai

    Rp179.900

    TRUSCO Pipe Tap Thread Parallel (SKS)
    Deskripsi:
    Work material: cast iron, light metal.
    atribut:
    • Chamfer: 4.5P
    • Purpose of Use: Work Material: Cast Iron, Light Metal.
Daftar Harga Pipa T Terbaru November 2026
Dextone PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC)Rp57.900
INABA DENKO Sambungan Pipa T Type Joint (Connector Pipe)Rp429.900
KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp84.900
monotaro Tube Cutter (Pemotong Pipa)Rp229.900
KRISBOW Cutting Blade (Pisau Potong Pipa)Rp119.900
TRUSCO Pipe Tap Thread Taper (SKS)Rp739.900
H.H.H. Pipe Mount BlockRp999.900
RUCIKA Penutup Pipa PVC AW (Dop Pipe)Rp2.900
TRUSCO Pipe Tap Taper (PT Screws) (Tap Pipa)Rp259.900
KRISBOW Pipe Vise (Ragum Pipa)Rp919.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)